K 24X28X10-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:K24X28X10-A/0-7
Rubix:18288
Hersteller:0002849476063
EAN:4047643024693
K 24X28X10-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser24 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 24X28X10-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x28x28 mm
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser24 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite10 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl10600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9600 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std