Referenzen
INA:HK1520-2RS-L289
Rubix:2099527
Hersteller:0017147591289
EAN:4054364528751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HK 1520-2RS-L289 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.855,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
2.207,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage