HN 1816 (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HN1816
Rubix:147472
Hersteller:0000368540000
EAN:4054364228439
HN 1816 (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HN 1816 (INA) Nadelhülse INA


Nadellager mit gezogener Lagerschale und offenen Enden HN, vollrolliger Nadelsatz, nach DIN 618-1/ISO 3245
Nadelhülsen HN, vollnadelig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite16 mm
Seriehn
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
35,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
41,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std