Referenzen
INA:HK3516-AS1-B
Rubix:134389
Hersteller:0075144760000
EAN:4054364530594


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HK 3516-AS1-B (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hk..-as1-b |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18700 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std