HK 2016-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülse

Referenzen
ina:HK2016-B
rubix:17903
hersteller:0034363650000
ean:4012802434637
HK 2016-B (INA) Nadelhülse INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2016-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x26x26 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite16 mm
LagerspielCN
SerieHK..-B
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl8700 rpm
Grenzdrehzahl12700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
DichtungOffen
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen