Referenzen
INA:SCE146
Rubix:920597
Hersteller:0060092200000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,575 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : SCE 146 (INA) Nadelhülse zöllig INA
Nadelhülse
Nadelhülse zöllig INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Außendurchmesser | 28,575 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Serie | sce |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.760,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
4.474,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage