KRVE 40-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA
Nadel-Kurvenrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KRVE40-PP-A-NMT
Rubix:448353
Hersteller:0055917080078
EAN:4047643179263

Produktdetails : KRVE 40-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA
Nadel-Kurvenrolle KRVE..-PP-A, vollnadelig, mit Axialführung, mit Exzenter
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 262 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14700 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen