MZEU100 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki

MZEU 90 E4 ABDECKUNGSSATZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:MZEU100-K E4
Rubix:3463830
Hersteller:5090010004
EAN:8718472217032
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite182 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MZEU100 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki


Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5500 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite182 mm
Seriemzeu-k e4
Gewicht67,4 kg
Referenzdrehzahl400 rpm
Grenzdrehzahl130 rpm
Gesamtbreite Lager28 mm
Zul. Drehmoment17600 N.m
NormDIN 6885.1
729,72 exkl. MwSt.
/ Stück
868,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage