Referenzen
Tsubaki:MZEU90-K E1
Rubix:3456436
Hersteller:5090009001
EAN:8718472216998

Produktdetails : MZEU90 E1 Flansch-Set Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6203 g |
|---|---|
| Breite | 158 mm |
| Gewicht | 6203 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage