Referenzen
Tsubaki:MZEU25-K E1
Rubix:3456419
Hersteller:5090002501
EAN:8718472216561




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : MZEU25 E1 Flansch-Set Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Breite | 60 mm |
| Serie | mzeu |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 60 mm |
| Zul. Drehmoment | 425 N.m |
| Norm | ISO R773;DIN 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage