Referenzen
Tsubaki:MZEU12-K E3
Rubix:3463812
Hersteller:5090001203
EAN:8718472216479




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 63 mm |
Produktdetails : MZEU12 E3 Drehmomentstützen-Set Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 63 mm |
| Serie | mzeu |
| Gewicht | 0,312 kg |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 63 mm |
| Zul. Drehmoment | 60 N.m |
| Norm | ISO R773;DIN 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage