Referenzen
Tsubaki:MZEU20-K
Rubix:3456502
Hersteller:5012002001
EAN:8718472213584




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : MZEU20K Freilauf Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1162 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
| Breite | 57 mm |
| Serie | mzeu |
| Gewicht | 1162 kg |
| Referenzdrehzahl | 700 rpm |
| Zul. Drehmoment | 245 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage