MY2C16G-430L Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenlose Zylinder SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:MY2C16G-430L
Rubix:2325241
Hersteller:MY2C16G-430L

Technische Zusammenfassung
| Typ | my2c16g-430l kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 430 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : MY2C16G-430L Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | my2c16g-430l kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 430 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
815,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
970,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort