MY3A25TF-1000 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY3A25TF-1000
Rubix:3068793

Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 1000 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY3A25TF-1000 Kolbenstangenloser Zylinder
Die mechanisch gegliederten kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY3 bieten hohe Funktionalität bei reduzierter Höhe und Länge. Die einzigartig gestaltete Kolbenform ermöglicht eine Reduzierung der Höhe und Länge sowie eine praktische Anordnung der gemeinsamen Rohrleitungen, des Dämpfungsmechanismus und des Positionierungsmechanismus. Dadurch wurde eine drastische Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung erreicht.
MY3A/B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4050 g |
|---|---|
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 1000 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
450,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen