6MXG5K-XTPXRL100 Hydraulikschlauch DN10 350 Bar
MXG5K XtraTuff Plus-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:6MXG5K-XTPXRL100
Rubix:3336379
Hersteller:4679-0020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | schwarzer, ölbeständiger schlauch aus synthetischem kautschuk; xtratuff™ plus-ummantelung aus synthetischem kautschuk; vierlagige verstärkung aus hochfestem stahldraht (xpiral™-spiralgeflecht). |
Produktdetails : 6MXG5K-XTPXRL100 Hydraulikschlauch DN10 350 Bar
Der Hydraulikschlauch MegaSys MXG 5K mit der patentierten Xpiral-Spiraltechnologie von Gates ist leicht, hochflexibel und bei EINER MILLION Impulszyklen validiert. Der MXG 5K liefert bessere Leistungen als Stahldrahtspiralkonstruktionen und ist dabei dank Gates' Technologie außerdem leichter und flexibler. Die Schlauchdecke XtraTuff Plus des Schlauchs MXG 5K bietet eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als herkömmliche Schlauchdecken sowie eine beeindruckende Ozonbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | schwarzer, ölbeständiger schlauch aus synthetischem kautschuk; xtratuff™ plus-ummantelung aus synthetischem kautschuk; vierlagige verstärkung aus hochfestem stahldraht (xpiral™-spiralgeflecht). |
| Biegeradius | 65 mm |
| Berstdruck | 1400 bar |
| Länge | 100000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.118,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
6.090,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage