ISO7042 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFANNEAU16.8ZISO
Rubix:3674870
Hersteller:007042.08100.0160.000
EAN:4051426170644
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7042
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7042 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter


M16

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 7042
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
37,91 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16