ISO4035 BM36 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBAS36.4ZISO
Rubix:3641917
Hersteller:004035.04100.0360.000
EAN:4051426097033
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 439 / ISO 4035
Gewindedurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4035 BM36 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase


M36

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 439 / ISO 4035
Gewindedurchmesser36 mm
Für Schraubenm36
28,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

36 mm

Für Schrauben

m36