ISO4032 M30 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH30ZRISO
Rubix:3641860
Hersteller:004032.25104.0300.000
EAN:4051426691453
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M30 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.30 Stahl verstärkt verzinkt ISO 4032 (DIN934)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
108,20 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
128,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30