Referenzen
Spartex:ECH12.10G321AISO
Rubix:3641837
Hersteller:004032.10350.0120.000
EAN:4043952786154


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
162,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12