DIN985 M10 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL10.8G500A
Rubix:3634210
Hersteller:000985.08320.0100.000
EAN:4051426593443


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN985 M10 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
66,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10