DIN6925 M8 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU8.10G500A
Rubix:3645806
Hersteller:006925.10320.0080.000
EAN:4051426666130


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN6925 M8 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
81,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8