DIN6925 M24 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU24.10G500A
Rubix:3645812
Hersteller:006925.10320.0240.000
EAN:4051426666215


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN6925 M24 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
71,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24