Referenzen
Spartex:ECHUGAZ18X1,5NR
Rubix:6132
Hersteller:000934.08605.0180.150
EAN:4043952288177


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN934 M18X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032 schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18