Referenzen
Spartex:ECH12.5-2ISO
Rubix:151346
Hersteller:004032.05004.0120.000
EAN:4043952465646


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 5-2 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
DIN 934 5-2 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12