Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECFANNEAU12.8ZISO, Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Gewindedurchmesser: 12 mm | Norm: ISO 7042
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU12.8ZISO
Rubix:1665461
Hersteller:007042.08100.0120.000
EAN:4051426170620


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | iso 7042 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO7042 M12 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
ISO7042 8 GAL ZN 6kantMunKlemmteil GanzmetallMun M12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2645 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7042 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,70 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
55,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12