DIN6925 M10 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU1010.8Z
Rubix:450186
Hersteller:006925.08100.0100.000
EAN:4043952503249


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6925 M10 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 8 galv.verz. Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10