DIN985 M12X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF12X1,5.10Z
Rubix:549478
Hersteller:000985.10105.0120.150
EAN:4043952346051


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN985 M12X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1680 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12