DIN985 M33 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL33Z
Rubix:549527
Hersteller:000985.08100.0330.000
EAN:4043952346389


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN985 M33 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 33
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,02 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33