DIN985 M5 6-8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:887994
Spartex:ECFNYL5.6-8Z
Rubix:3830
Hersteller:000985.08100.0050.000
EAN:4043952346259


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN985 M5 6-8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1030 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5