DIN985 M42X3 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF42X3Z
Rubix:549535
Hersteller:000985.08105.0420.300
EAN:4043952346747


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN985 M42X3 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 42 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,35 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42