DIN985 M27X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF27X2Z
Rubix:549520
Hersteller:000985.08105.0270.200
EAN:4043952346686


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN985 M27X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 27 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27