DIN982 M16X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLHF16X1,5Z
Rubix:549426
Hersteller:000982.10105.0160.150
EAN:4043952345351


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN982 M16X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16