Referenzen
Spartex:ECCR10.8Z
Rubix:145913
Hersteller:000935.08100.0100.000
EAN:4043952291801


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M10 SW17 8 ZN Kronenmutter
DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10