Referenzen
Spartex:ECCR8.6
Rubix:159428
Hersteller:000935.06000.0080.000
EAN:4043952290644


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M8 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3675 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8