ISO8673 M36X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUF36X1,5NRISO
Rubix:569836
Hersteller:008673.08600.0360.150
EAN:4043952571057


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : ISO8673 M36X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 36 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
20,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36