Referenzen
Spartex:ECHUF18X1,5ZISO
Rubix:565870
Hersteller:008673.08100.0180.150
EAN:4043952570753


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO8673 M18X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4319 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18