Referenzen
Spartex:ECH30.10ISO
Rubix:568979
Hersteller:004032.10000.0300.000
EAN:4043952464168


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO4032 M30 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30