Referenzen
Spartex:ECHU2LT
Rubix:167119
Hersteller:000934.70000.0020.000
EAN:4043952285916


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN934 M2 MS Sechskantmutter
DIN 934 Messing Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2