Referenzen
Spartex:ECHUGAZ39X3Z
Rubix:544383
Hersteller:000934.08105.0390.300
EAN:4043952755662


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN934 M39X3 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 39 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39