Referenzen
Spartex:ECHUGAZ36X1,5
Rubix:544367
Hersteller:000934.06005.0360.150
EAN:4043952284483


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN934 M36X1.5 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 36 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,76 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
142,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36