4005488621 Säbelsägeblatt THE WRECKER 230x3,6/2,3 mm (7/11 TPI)
Multimaterial: WRECKER™-Blätter
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475706
Rubix:3973386
Hersteller:48475706
EAN:0045242369102
Produktdetails : 4005488621 Säbelsägeblatt THE WRECKER 230x3,6/2,3 mm (7/11 TPI)
- Robustheit und Präzision: Körperstärke 1,60 mm
- Bimetall: hervorragende Lebensdauer und Leistung.
- Zahngeometrie: gehärtete, aggressivere Verzahnung mit gleichmäßigem Spanraum zur effizienten Späneableitung und Verbesserung der Schnittgeschwindigkeit.
- Sägeblatttyp: Die Spitzenform eignet sich ideal für den Einsatz in Massivholz (Tauchschnitt). Besonders effektiv bei Abbrucharbeiten mit Holz/Nägeln und Metall.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall,co |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

