DMK6-04-C2 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse

Multi-Connector

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:DMK6-04-C2
Rubix:2188675
Hersteller:DMK6-04-C2
EAN:3618036129045
DMK6-04-C2 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1steckerseite (steckergehäuse / plug case)
Werkstoffadc12 (aluminiumdruckguss, weiss, poliert); pom; sus304 (edelstahl); nbr (dichtung); silikon (abdeckung); c3604bd (tüllenbezogene bauteile); spcc/a5052/stahl (weitere hauptbauteile)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DMK6-04-C2 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse


Der Einsatz der DM-Serie, Multi-Connector, ermöglicht Panelmontage-Anschlüsse zu anderen Geräten und bietet die Zuverlässigkeit einer One-Touch-Installation und -Demontage von Mehrfachschläuchen (Nylon, Polyurethan). Dadurch werden der getrennte Transport von Schalttafel und Maschinenausrüstung sowie der Austausch von Ersatzgeräten möglich.

Stärken

Integrierte One-Touch-Anschlüsse
One-Touch-Installation und -Demontage
Reduzierte Installationszeit
Zuverlässige Schlauchhaltekraft
6 und 12 Anschlussleitungen

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1steckerseite (steckergehäuse / plug case)
Werkstoffadc12 (aluminiumdruckguss, weiss, poliert); pom; sus304 (edelstahl); nbr (dichtung); silikon (abdeckung); c3604bd (tüllenbezogene bauteile); spcc/a5052/stahl (weitere hauptbauteile)
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Anschluss 2tüllenseite (tüllengehäuse / socket case)
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Fluidtypluft
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
70,59 exkl. MwSt.
/ Stück
84,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen