DMK6-04-C1 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse

Multi-Connector

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:DMK6-04-C1
Rubix:2188674
EAN:3618036129052
DMK6-04-C1 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1steckerseite (boquilla macho)
Werkstoffadc12 (weiß halbpoliert); spcc (verchromt); nbr (o-ring); silikonkautschuk (abdeckung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DMK6-04-C1 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschluss, 6 Anschlüsse


Der Einsatz der DM-Serie, Multi-Connector, ermöglicht Panelmontage-Anschlüsse zu anderen Geräten und bietet die Zuverlässigkeit einer One-Touch-Installation und -Demontage von Mehrfachschläuchen (Nylon, Polyurethan). Dadurch werden der getrennte Transport von Schalttafel und Maschinenausrüstung sowie der Austausch von Ersatzgeräten möglich.

Stärken

Integrierte One-Touch-Anschlüsse
One-Touch-Installation und -Demontage
Reduzierte Installationszeit
Zuverlässige Schlauchhaltekraft
6 und 12 Anschlussleitungen

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1steckerseite (boquilla macho)
Werkstoffadc12 (weiß halbpoliert); spcc (verchromt); nbr (o-ring); silikonkautschuk (abdeckung)
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Anschluss 2tüllenseite (boquilla hembra)
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Fluidtypluft
Rohraußendurchmesser, metrisch36 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch19 mm
70,59 exkl. MwSt.
/ Stück
84,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen