DM12P-04NU-C1 Mehrfachkupplung Rund Steckerseite, 12 Anschlüsse, Abdeckung
Multi-Connector
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:DM12P-04NU-C1
Rubix:2178512
Hersteller:DM12P-04NU-C1
EAN:3618036129625

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | steckerseite (p) |
|---|---|
| Werkstoff | soft-nylon/polyurethan (nu) |
Produktdetails : DM12P-04NU-C1 Mehrfachkupplung Rund Steckerseite, 12 Anschlüsse, Abdeckung
Die Verwendung der DM series Mehrfachstecker ermöglicht Panel-Montageverbindungen mit anderen Geräten und kann die Zuverlässigkeit einer One-Touch-Installation und -Entfernung von Mehrfachschläuchen (Nylon, Polyurethan) bieten. Dadurch wird eine getrennte Beförderung von Panel und Maschinenausrüstung sowie der Austausch von Ersatzgeräten ermöglicht.
•One-Touch-Installation und -Demontage
•Reduzierte Installationszeit
•Zuverlässige Schlauchhaltekraft
•6 und 12 Anschlussschläuche
Anschlussschläuche: 12 Stk.
Form: P (Nur Steckerseite)
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø4
Schlauchmaterial: NU (weiches Nylon, Polyurethan)
Abdeckung: C1 (Abdeckung an einer Seite (1 Stk.))
•Reduzierte Installationszeit
•Zuverlässige Schlauchhaltekraft
•6 und 12 Anschlussschläuche
Anschlussschläuche: 12 Stk.
Form: P (Nur Steckerseite)
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø4
Schlauchmaterial: NU (weiches Nylon, Polyurethan)
Abdeckung: C1 (Abdeckung an einer Seite (1 Stk.))
Stärken
Einfache Montage und Demontage per One-Touch
Reduzierte Installationszeit
Zuverlässige Schlauchhaltekraft
6 und 12 Anschluss-Schläuche
Reduzierte Installationszeit
Zuverlässige Schlauchhaltekraft
6 und 12 Anschluss-Schläuche
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | steckerseite (p) |
|---|---|
| Werkstoff | soft-nylon/polyurethan (nu) |
| Länge | 31 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Farbe | schwarz |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Fluidtyp | luft |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen