Referenzen
Festo:MS9-LFX-3/4-U
Rubix:447543
Hersteller:552996
EAN:4052568007607

Produktdetails : MS9-LFX-3/4-U Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter MS9-LFX-3/4-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Aktivkohlefilter, Betriebsdruck=0 - 20 bar
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Typ | actiefkoolfilter |
| Werkstoff | aluminium-druckguss, pa, nbr, aktivkohle, aluminium-knetlegierung |
| Volumenstrom | 6500 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 30 °C |
| Verbindung | vrouwelijke draad g3/4 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage