MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z Druckluftaufbereitung, Reihe MS
MS6-LR Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
Rubix:442285
Hersteller:538023
EAN:4052568175160

Produktdetails : MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 2,5 bar, Druckausgang nach vorne. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 2,5 bar, Druckausgang nach vorne. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1045 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage