MS4-EM1-1/4-S-Z Einschaltventil

MS4-EM1 Einschaltventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-EM1-1/4-S-Z
Rubix:442352
Hersteller:541260
EAN:4052568090746
MS4-EM1-1/4-S-Z Einschaltventil

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-EM1-1/4-S-Z Einschaltventil


Einschaltventil MS4-EM1-1/4-S-Z manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von rechts nach links. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil
Einschaltventil MS4-EM1-1/4-S-Z manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von rechts nach links. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=(* 3/2, * bistabil)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260,9 g
Anschluss 1g 1/4
Größe Körper40 mm
Max. Betriebsdruck14 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84812090
53,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage