Referenzen
SMC:IR2010-F02-A
Rubix:2197379
Hersteller:01365401
Dokumente
Produktdetails : IR2010-F02-A Präzisionsregler
Ansprechschwelle 0,2 % (vom max. Einstelldruck), Reproduzierbarkeit ±0,5 % (vom max. Einstelldruck).
3 Größen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 Mpa.
Druckluftverbrauch: 1 l/min oder weniger.
Maximaler Durchfluss: 4000 l/min.
Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
Standardoptionen: Befestigungswinkel, Manometer und digitaler Druckschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage