Referenzen
Festo:MS12-LR-G-PO
Rubix:442398
Hersteller:541680
EAN:4052568179748

Produktdetails : MS12-LR-G-PO Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS12-LR-G-PO zur Druckregulierung in pneumatischen Regelkreisen. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Membranregelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Vordruckkompensation, * mit Sekundärentlüftung, * mit Rückstromverhalten)
Druckregelventil MS12-LR-G-PO zur Druckregulierung in pneumatischen Regelkreisen. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Membranregelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Vordruckkompensation, * mit Sekundärentlüftung, * mit Rückstromverhalten)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 21 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
456,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen