Referenzen
Festo:MFH-3-1/4-S
Rubix:433045
Hersteller:7959
EAN:4052568111175

Produktdetails : MFH-3-1/4-S Magnetventil
Magnetventil MFH-3-1/4-S Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Standard-Nenndurchfluss=800 l/min
Magnetventil MFH-3-1/4-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 134x60x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 227,89 g |
| Typ | ventil tiger klassisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std